曜日別特売
SY9120-6DO-02T SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68956309

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングル注文コード68956309品番SY9120-6DO-02T
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様コイル仕様:(-) 標準、Bポート管接続口径:(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) None、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする