MS-modo フルジップパーカー M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68956329 品番 ブラック
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

程良い生地の厚みで幅広いシーズンに活躍する、脱ぎ着のしやすいフルジップパーカー。 【二重仕立てフード】綺麗なシルエットを保つ、ボリュームのある二重仕立てのフード。【フロントプリント】左胸にMS-modoのMSロゴをプリント。【バックプリント】バックには清水盛三のフェイバリットフレーズ&ブランドロゴをプリント。【スリーブプリント】右袖口にエバーグリーンロゴをプリント。

ブラック サイズM 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 身幅(cm)55 身丈(cm)67
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のサイズ・カラー等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする