特長

MOTTETE PLUS 寝具メーカーが考えた 防災リュック 宿泊5点セット ブラック/グレー/ネイビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 68956496 品番 6300087691
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,800
販売価格(税別)
14,364

スタイリッシュなデザインのリュックの中には寝具メーカーが考えた「寝るため」のアイテムを搭載しました。30Lの大容量なので寝るためのアイテム以外もいれておける余裕があります。ハーネスが笛になっているのでいざというときに吹いて周囲に知らせることができます。見えるところに出しておいても気にならないデザインなので、急な地震などの際もサッと持ち出すことができます。

用途災害時用に。 仕様【アイマスク】3Dで遮光性抜群、シルクのような肌触り セット内容寝袋、難燃毛布、マルチエアーマット、アイマスク グレー 容量(L)30 寸法(cm)【マルチエアーマット】全開時:約57×180×2.5(収納袋付き)【寝袋】全開時:約140×190(備長炭わた入り)【難燃毛布】約130×180(日本防災協会認定) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)リュック:約45×35×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする