ミズホ
ミズホの 肥料・液肥・培養土
ミズホの 肥料
ミズホの 汎用肥料
リーフアップM+
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20g×10個)
注文コード
68956837
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
微量要素補給資材です。苦土およびほう素増強型で、ミズホの他の葉面散布材と混用可能です。
成分
水溶性苦土:10.0%、水溶性ほう素:10.0%、水溶性マンガン:2.0%、モリブデン:0.10%、銅:0.21%、亜鉛:0.21%、鉄:0.22%
登録保証
106226号