ミズホ
ミズホの 肥料・液肥・培養土
ミズホの 肥料
ミズホの 汎用肥料
苗上手A アクセル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5kg)
注文コード
68956871
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
海藻エキス配合の生長促進・葉色向上液肥です。
苗上手ブレーキBとの併用で、生育調整が可能です。
苗の生育の遅れを解消し、葉に厚みがでます。
成分
窒素:8.0%、リン酸:3.0%、カリ:3.5%、マグネシウム:1.0%
登録保証
生第106175号