ミズホ
ミズホの 肥料・液肥・培養土
ミズホの 肥料
ミズホの 汎用肥料
苗上手B ブレーキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(600g)
注文コード
68956880
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
海藻エキス、有機酸を配合した徒長防止・発根促進液肥です。苗上手アクセルAとの併用で生育調整が可能です。
リン酸・有機酸の効果で、徒長を防止して太く丈夫な苗に仕上げます。
成分
窒素:1.0%、リン酸:12.0%、カリ:5.2%、マグネシウム:1.0%
登録保証
生第106176号