苗上手B ブレーキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5kg) 注文コード 68956889 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

海藻エキス、有機酸を配合した徒長防止・発根促進液肥です。苗上手アクセルAとの併用で生育調整が可能です。
リン酸・有機酸の効果で、徒長を防止して太く丈夫な苗に仕上げます。

成分窒素:1.0%、リン酸:12.0%、カリ:5.2%、マグネシウム:1.0% 登録保証生第106176号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする