ミズホ
ミズホの 肥料・液肥・培養土
ミズホの 肥料
ミズホの 汎用肥料
空リン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500g)
注文コード
68956907
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
【空散専用】
登熟促進(ブレーキ役)・糖度向上・実の肥大促進・耐病性強化に効果があります。
水和剤または、フロアブル剤 1剤と混用散布できます。
成分
窒素:2.5%、リン酸:20.0%、カリ:4.0%、苦土:3.5%
登録保証
108325号