アイネット
アイネットの ネット・シート・マルチ
アイネットの シート
アイネットの 防草シート
高密度防草シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68957029
品番
KBS0550
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
雑草をすっかり押さえます。柔らかくて敷きやすく、施工がしやすい高密度防草シートです。不規則な網目(綾織)で引っ張りに強い。
用途
駐車場や庭・家庭菜園の雑草制御に最適です。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
寸法(m)
0.5×50
使用の目安
約6〜7年
注意
※使用目安期間は使用状況や気候により異なります。