アルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード68957150 品番BS-ALC-PT-FiT112-5p
参考基準価格(税別)¥171,500 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

Bluetooth接続によりアルコールチェッカーの測定データ出力が行える感熱式プリンタです。(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)
電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。
ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
Bluetooth接続によりアルコールチェッカーの測定データ出力が行える感熱式プリンタです。(適合機種:BS-ALC-AP4020(65-8301-41〜-47)、 BS-ALC-AP5020(65-8303-17〜-23))。

仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20〜60℃●使用温度範囲:0〜50℃●保管湿度範囲:5〜90%●使用湿度範囲:20〜85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリー バッテリー容量(Ah)3.6 アズワン品番65-8888-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする