書庫 D400mm ニューグレー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外寸:W1760×D400×H880mm●有効内寸法:W825(850)×D340×H820mm●重量:49.2Kg●梱包サイズ:W1772×D415×H890mm●梱包重量:50.2Kg●本体:スチール、粉体塗装(ニューグレー)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●カラー:ニューグレー●機能:シリンダー鍵付き、引手付き●棚板:可動棚●天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:30mm●グリーン購入法適合商品●スチール引違い扉●付属品:名札紙、合鍵、取扱説明書、保証書●棚板4枚●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産 注文コード68957177 品番0116-3670
参考基準価格(税別)¥81,700 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

鍵付き書庫
2段に合わせて使える高さH880タイプ。

仕様●外寸:W1760×D400×H880mm●有効内寸法:W825(850)×D340×H820mm●重量:49.2Kg●梱包サイズ:W1772×D415×H890mm●梱包重量:50.2Kg●本体:スチール、粉体塗装(ニューグレー)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●カラー:ニューグレー●機能:シリンダー鍵付き、引手付き●棚板:可動棚●天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:30mm●グリーン購入法適合商品●スチール引違い扉●付属品:名札紙、合鍵、取扱説明書、保証書●棚板4枚●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産 アズワン品番65-8890-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする