書庫 D400mm ニューグレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外寸:W880×D400×H1790mm●有効内寸法:W820×D340×H1670mm●重量:49.2Kg●梱包サイズ:W890×D415×H1810mm●梱包重量:49.8kg●本体:スチール、粉体塗装(ニューグレイ)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●ガラス:3mmフロートガラス●カラー:ニューグレー●機能:鍵付、棚板4枚付●棚ピッチ:30mm●グリーン購入法適合商品●ガラス窓付き引違い扉●付属品:合鍵、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産 注文コード68957204 品番0113-6570
参考基準価格(税別)¥89,400 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

鍵付き書庫
高さH1790タイプ。

仕様●外寸:W880×D400×H1790mm●有効内寸法:W820×D340×H1670mm●重量:49.2Kg●梱包サイズ:W890×D415×H1810mm●梱包重量:49.8kg●本体:スチール、粉体塗装(ニューグレイ)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●ガラス:3mmフロートガラス●カラー:ニューグレー●機能:鍵付、棚板4枚付●棚ピッチ:30mm●グリーン購入法適合商品●ガラス窓付き引違い扉●付属品:合鍵、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産 アズワン品番65-8890-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする