※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAX 100V-180W-A M5 スーパーエアヒーターMAX インフリッヂ工業 68957205 MAX 100V-180W-A M5 スーパーエアヒーターMAX インフリッヂ工業 68957205 MAX 100V-180W-A M5 スーパーエアヒーターMAX インフリッヂ工業 68957205 MAX 100V-180W-A M5 スーパーエアヒーターMAX インフリッヂ工業 68957205 MAX 100V-180W-A M5 スーパーエアヒーターMAX インフリッヂ工業 68957205 MAX 100V-180W-A M5 スーパーエアヒーターMAX インフリッヂ工業 68957205

スーパーエアヒーターMAX

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 電圧(V)100 タイプA M5 注文コード68957205 品番MAX 100V-180W-A M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は電圧・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

スーパーエアヒーターMAXは、標準のSENヒーターよりも小型ヒーターのため、加熱範囲の場所を選ばず使用が可能です。
また、超低エアー流量で高温使用が可能なため、鉛フリーハンダ付けに適しています。
極小面加熱源として利用できます。
ハンダゴテに替わる非接触のハンダ付ツールとして使用できます。
ハンダ付ロボットのハンドとして利用できます。

用途
ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)
接着剤、インク、塗装の極小乾燥
小型巻線コイルの曲げ加工
基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程
ハンダリワーク、リペアー用
全長(mm)125 タイプA M5 呼び径(mm)吹出口:M5 電圧(V)100 電力(W)180 外形(mm)Φ8 先端径(mm)めねじ M5
注意
※必ず先にエアーを流してから、電源をONにしてください。(エアーの無い状態でヒーターに通電すると、ヒーターが断線します。)
※必ず先に電源をOFFにしてから、エアーを止めてください。
※定格電圧で使用して下さい。
※ご使用には温度調節器もしくはフローコントローラーが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする