※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
電圧(V)200
タイプA M8
注文コード68957257
品番MAX 200V-150W-A M8
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
スーパーエアヒーターMAXは、標準のSENヒーターよりも小型ヒーターのため、加熱範囲の場所を選ばず使用が可能です。
また、超低エアー流量で高温使用が可能なため、鉛フリーハンダ付けに適しています。
極小面加熱源として利用できます。
ハンダゴテに替わる非接触のハンダ付ツールとして使用できます。
ハンダ付ロボットのハンドとして利用できます。