画像準備中

デジタルフローコントローラー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68957291 品番DFC-20E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

デジタルフローコントローラーDFC-20Eは、スーパーエアーヒーターの熱風温度とエアー流量を精密に制御しワークに与える熱量を一定にします。
エアヒーターに関わる安全回路を搭載しております。
エアー温度制御に加え、質量流量で一定に制御することによって単位時間あたり、ワークに与える熱量を一定にすることが出来ます。
デジタル設定により、読み取り誤差などの個人差が発生しません。データによる製造技術の継承にも有効だと思われます。
各種警報出力により、お客様の安全回路に異常などを通知することが出来ます。
エア制御範囲は、1〜20L/minです。

用途
スーパーエアヒーター(SENタイプ、MAXタイプ)との組合せによる低流量、高温の使用を求めるお客様に最適です。
水晶振動子ハンダ付
極小ボビンコイル製造時の加熱
樹脂同士の極小溶着、融着、溶融
温度範囲(℃)0〜800 制御方式【流量】比例ソレノイドバルブ【温調器】PID 精度温調器:±0.3%FS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×119 ×200 対応エアヒータータイプ:SEN、MAX 電源電圧(V)100 200 外部入力流量:2点、温調器:1点 制御流量(L/min)1〜20 最大負荷電流(A)10 流量精度±2%FS イベント出力流量:1点、温調器:2点
注意
※スーパーエアヒーターは付属しておりません。
※電源入力端子の接続は電源供給ラインが切断されていることを確認してから行って下さい。本器の電源スイッチがOFFであることを確認してから、端子台に接続して下さい。
※本器に分解及び、改造を加えないで下さい。お客様の改造によって生じた故障・事故などに関しまして、いっさいの責任を負いません。
※本器の配線の間違いは、故障の原因になり、また危険な災害を招く原因になります。計器への通電前に、配線が正しく行われているかご確認下さい。
※使用するスーパーエアヒーターの定格電圧を入力して下さい。
※塩素、硫黄、酸等の腐食成分を含まない乾燥気体で、ダストおよびオイルミストを含まない清浄気体を使用して下さい。
※異物が流入する可能性がある場合には、フィルター等を設けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする