シャワーチェア(Air) PN-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68957308 品番PN-L41532BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,800

サッと、パッと、ユクリアAir
軽くなって持ち運びラクラク
防カビ、防汚加工でお手入れラクラク

仕様●重量:3.7kg●幅:495mm●奥行:432〜530●高さ:669mm〜770mm●座面高さ:360mm・380mm・400mm・420mm・440mm・460mm●ひじ掛け内寸:425mm●おりたたみ時 幅:495mm●おりたたみ時 奥行:130mm●おりたたみ時 高さ:872〜982●座面幅:415mm●座面奥行:325mm●最大使用者体重:100kg アズワン品番65-8892-68

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68957308 PN-L41532BR 65198719 PN-L41431BR シャワーチェア(Air)コンパクトSPワンタッチおりたたみ/モカブラウン/- パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア(Air)コンパクトSPワンタッチおりたたみ/モカブラウン/- パナソニックエイジフリー・ライフテック 1脚 33,980 税込37,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする