ガジェット広島
ガジェット広島の ベッド関連
ガジェット広島の 介護クッション
テーブル付き端座位ヘルパー 桃色
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68957388
品番
TH460tP
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ベッドは座るもの
材質
【座位保持具】素材:発泡スチロール + 綿カバー【テーブル】素材:ヒノキ
色
桃色
サイズ(cm)
【座位保持具】○サイズ:72×55×22○座部内寸:幅41×奥行39【テーブル】○サイズ:70×44×13
注意
※座ることは、元気になるチャンスです。座るだけで良いのです。座ったとたん重たい頭を首回り、喉元の筋肉で支えることになり、体幹(胴体)にも力がついてきます。それらは誤嚥を防ぐことにもつながります。座部寸法は、折りたたみ式車椅子の寸法となっています。折りたたみ式車椅子に座れる方はお使いいただけます。座った際は、エアーマット、マットレス等にお尻が若干沈みこみ、やや後継姿勢(車椅子座位と同じ程度)になります。