楽々健
楽々健の ベッド関連
楽々健の 介護ベッドサイドテーブル
楽々健 ラファミリアカフェ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68957415
品番
RK-03013
参考基準価格(税別)
¥11,637
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
広い天板でゆったり快適♪
材質
天板:プリント紙化粧繊維板
フレーム:スチール
耐荷重(kg)
15
寸法(cm)
サイズ(約):幅72×奥行39×高さ69〜99、天板サイズ(約):幅80×奥行40
注意
※広い天板でゆったり快適
※使い道色々 コンパクトで軽々なので、いろいろな場所に移動してご使用いただけます。
※極薄キャスター 狭い隙間にも入る厚みわずか3cmの極薄キャスター。
※広々天板 ゆったりと食事ができる広い天板でベッドでの生活も快適に