ホリデークーラー ライトブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68957904 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビス留めしっかり。安心の日本製。一つ一つ丁寧な手作業。
長時間持っても疲れにくい、ソフトな握り心地のグリップ採用。
溶けた氷はラクラク排水。冷気を逃がさず、取り出し便利な投入口付き。移動ラクラクキャスター&サイドハンドル付き。

仕様●製品サイズ:約W91×D43×H36cm●内寸:(下部)約W81×D32.5×H26cm●材質●▼ポリプロピレン(PP)/発泡スチロール●製品重量:8.03kg●容量:約76L●収納目安:350mL缶/立てて120本:500mLペットボトル/最大68本:1.5L・2Lペットボトル/横にして23本●水抜き栓:あり●付属品:なし アズワン品番65-8903-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする