伸和
伸和の 加熱・冷却・クーラーボックス
伸和の 実験研究用クーラーボックス/容器
ホリデークーラー ライトブルー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68957920
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビス留めしっかり。安心の日本製。一つ一つ丁寧な手作業。
長時間持っても疲れにくい、ソフトな握り心地のグリップ採用。
肩に担いで持ち運びが便利なショルダーベルト付き。
仕様
●製品サイズ:約W33.6×D19.3×H24.4cm●内寸:(下部)約W26×D19.3×H24.4cm●材質●▼ポリプロピレン(PP)/発泡スチロール●製品重量:1.48kg●容量:約7L●収納目安:350mL缶/8本:500mLペットボトル/横にして4本:1.5L・2Lペットボトル/-●水抜き栓:なし●付属品:ショルダーベルト1本
アズワン品番
65-8903-33