ウェルピーIC PC ICB W1 ブルー ウェーブタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68958115 品番5105804
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

安心の抗ウイルス・抗菌機能

材質【中身】ウレタンフォーム、ナイロン【生地】ポリエステル ブルー 備考洗濯機OK / 乾燥機OK(100℃まで) 寸法(幅W×長さL)(cm)62×85
注意
※スリット部分で脚のような丸い箇所を包み込みます。膝関節に拘縮がある方のポジショニングに向いています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする