タイカ
タイカの ベッド関連
タイカの 介護クッション
ウェルピーIC PC ICB B2 ブルー ブーメランタイプ小
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68958140
品番
5105806
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
安心の抗ウイルス・抗菌機能
材質
中身:ウレタンフォーム、ナイロン
生地:ポリエステル
色
ブルー
寸法(cm)
幅55×長さ94cm○洗濯機OK○乾燥機OK(100℃まで)
注意
※カーブしているので、腕やひじなど可動する部分にフィットします。仰臥位で頭部と肩甲帯が支えられます。いろいろなポジショニングに使える便利なクッションです。