もちやわロング 200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68958167 品番MT-1104
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

一人ひとりの体に合わせられるよう中材の量が調整可能

材質

表地:ポリエステル100%
中材:ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(cm)24×150
注意
※一人ひとりの体に合わせられるよう中材の量が調整可能
※丸洗い、乾燥機の使用可能
※2種のウレタンブロックを配合、形状保持性等を確保
※体位変換に便利なハンドル付き
※別売:替カバー、防水カバー各種に有ります。
※生地表面の凹凸により身体接触面の蒸れを軽減。安全を考慮し、ファスナーの引手を隠す安全仕様。塩素系漂白剤を使用する場合は、1%以下に希釈して漬け置き洗い。80℃の熱湯で15分まで煮沸が可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする