サーティパッドPRO Ag シルバー 600

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68958237 品番DSP-600
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

サーティパッドの銀制菌防水カバータイプ

材質

中材:ウレタンフォーム
外カバー:ポリエステル100%、銀内添ウレタンフィルムラミネート、防水・抗菌防臭加工付
シルバー 寸法(高さH×長さL×奥行D)(cm)12×60×24
注意
※防水タイプのサーティパッド。いつも清潔に保てます。
※防水・抗菌防臭カバー カバーに高機能衛生防水生地「エステディマAg」を採用。 銀イオンにより菌の繁殖を抑え、防臭効果も高い仕様です。
※滑り止め カバーに滑り止めを配置。 身体の下に入れやすく、ズレ出てこないので、安定したポジショニングを行えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする