洗えるフィット三角柱クッションU ベージュ 40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68958255 品番1312-40
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

適度な反発力と体のカーブに沿う形状で安定

材質
素材
外カバー:綿70%、ポリエステル30%(スムースニット)
側地センター:ポリエステル 100%(カノコ)
側地サイド:綿70%、ポリエステル30%(スムースニット)
中身:脱膜ポリウレタンフォーム
ベージュ 寸法○サイズ:幅40×奥行27×高さ13cm○洗濯可能○脱水可能○乾燥機可能(60℃)
注意
※車いすの座位保持でも使えるサイズの三角柱クッションです。通気性に優れ、ムレにくい特殊ウレタンフォームを使用。適度な反発力と身体のカーブに添う形状でしっかりと体圧を受け止め安定させます。脱膜加工で通気性に優れた適度な硬さのウレタンフォーム特殊なカーブ形状がムリなくしっかりと身体にフィット★脱着が簡単な外カバー。★外カバーの両脇はゴム交換可能なホール付きです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする