モリトー
モリトーの リハビリ・生活補助
モリトーの 移動補助用品
スリングシート パオ メッシュ グレー フルサイズ中
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68958307
品番
PAO340
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
入浴・ベッド・車いす用スリングシート
材質
シート部:ナイロン
クッション(頭部):スチレンブタジェンゴム
クッション(脚部):発泡ポリエチレン
メッシュ部:ポリエステル
ベルト:ポリエステル
アジャスター:ポリアセタール樹脂
色
グレー
サイズ
中、適応身長目安:150〜190cm、適応最大荷重:140kg
注意
※スリングの着脱がむずかしい人向きで、あらかじめベッドに敷いた状態から吊り上げる、最も簡単で快適なスリング。
※入浴用として、最も安全で使いやすい吊り具です。
※シートタイプのため、浴槽の中での浮力で、お尻がずり落ちる危険はありません。
※メッシュ地のため水はけがよく乗り心地がよい。