全開タイプパジャマトップ(長袖・マジックテープ) ピンク M〜L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68958447 品番DNL588
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワコール/らくラクパートナーの全開タイプパジャマとネグリジェ。介助・看護・診察にもお世話がしやすい、着脱がラクな設計。マジックテープ(R)ボタンで
らくラク全開

材質綿100% ピンク サイズM 身長(cm)154〜162 肩幅(cm)40 袖丈(cm)52.5 着丈(cm)67 身幅(cm)55.5 身丈(cm)69
注意
※〜思いやりをカタチにした全開タイプパジャマ〜
※介助・看護・診察にもお世話がしやすい、着脱がラクな設計。
※寝たまま、座ったままでも着替えやすい、機能的なパジャマです。
※でき上がり寸法を表示しています。
※サイズ詳細の寸法には多少の差異がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする