伸縮三角コーン 41cm #0335シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68958699 品番#0335-97-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

伸縮式の構造で、持ち運びや収納が楽々。
伸縮式で持ち運び便利なコーンは抜群の安全対策!
使用しないときは縮ませて保管しやすい伸縮式三角コーン41cm(S)。
軽量な素材でつくられているので持ち運びも便利です。
高輝度反射なので、夜間の使用にも最適です。
色は、蛍光グリーン、蛍光オレンジ、蛍光イエローからお選びいただけます。
誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):245×245×410●商品重量(g):411●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):245×50×50●パッケージ重量(g):441●サイズ:S●色:蛍光イエロー●原産国:中国 アズワン品番65-8929-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする