#0913-02-110 ミリタリーパターンベルト #0913シリーズ CUC(中国産業) 68958726

ミリタリーパターンベルト #0913シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):40×1100×20●商品重量(g):167●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):350×350×45●パッケージ重量(g):1770●サイズ:110●色:コン●原産国:中国注文コード68958726品番#0913-02-110
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

こんなカモフラベルトが欲しかった。
遊び心を演出したミリタリーベルト
HOP-SCOT(ホップスコット)のカジュアルベルトコレクションの一つであるミリタリーパターンベルト。
ワーキングウェアでも人気の迷彩柄のデザインと、バックル部分のデザイン性のある平べったいピンが特徴。
迷彩柄ながらバックル部分のデザインによって、全体的に落ち着きのある仕上がりになっている。
色はベージュ、コン、クロから選べます。
ヴィンテージ感のあるデザインから人気のカモフラまで。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):40×1100×20●商品重量(g):167●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):350×350×45●パッケージ重量(g):1770●サイズ:110●色:コン●原産国:中国アズワン品番65-8929-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする