曜日別特売
#9249-02-M シレー アルミブルゾン コン #9249-02シリーズ CUC(中国産業) 68958839

#9249-02-M シレー アルミブルゾン コン #9249-02シリーズ CUC(中国産業) 68958839
#9249-02-M シレー アルミブルゾン コン #9249-02シリーズ CUC(中国産業) 68958839
#9249-02-M シレー アルミブルゾン コン #9249-02シリーズ CUC(中国産業) 68958839

シレー アルミブルゾン コン #9249-02シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68958839品番#9249-02-M
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

裏アルミプリントと中綿で高い保湿性でも軽量
高い保温性でも軽量コンパクト着映えもするシルエット
体温を反射し熱を逃さず暖かい裏アルミプリントとデュポン社製Sorona(R)のシート状中綿で高い保湿効果を備える。
とても軽く薄いボリューム感で見た目のデザイン性もこだわり着ぶくれしないシルエット。
さらに随所に施したデザインステッチがナチュラルにオシャレさをあげる。
コンパクトに丸めることもでき、持ち歩きにも便利。
ほか、衿裏 裏起毛トリコット、撥水加工仕様、ポケット袋地に静電糸を織り込んだタフタ生地採用、左胸内ポケット、刻印を施したオリジナルスライダー補強リベットなど細かい部分にもこだわりの付加機能が充実。
シート状のデュポン社製中綿Sorona(R)を使用。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):350×540×50●商品重量(g):395●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):400×50×580●パッケージ重量(g):420●サイズ:M●色:コンアズワン品番65-8949-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする