セキスイ
セキスイの 収納・設備・保管・運搬用品
セキスイの 薬品保管庫
セキスイの 薬用コンテナー/トレー
セキスイ 小型コンテナ TBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40個)
注文コード
68959198
品番
TB3B
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
多品種な小物の整理に使用できます。
仕様
●サイズ:225×135×H120●開口部高さ(mm):60●積重ね段数:3段●内容物許容重量:15kg●材質:PP(ポリプロピレン)●JANコード:4901860098946
アズワン品番
65-8993-21