セキスイ
セキスイの 収納・設備・保管・運搬用品
セキスイの 薬品保管庫
セキスイの 薬用コンテナー/トレー
セキスイコンテナ TRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
68959207
品番
CTRS27B
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
TR-27用専用仕切板 小。
仕様
●色:ブルー●外形寸法(mm)間口:356、高さ:140●タイプ:短仕切板●適合コンテナ:TR-22●厚さ(mm):5●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860098663
アズワン品番
65-8993-75