セキスイコンテナ Tシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5個) 注文コード 68959250 品番 CT20Y
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

工業用から食品まで様々な場面で使用されているマルチタイプです。スタッキング(積み重ね)できます。

仕様●色:イエロー●容量(L):20●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:380●外形寸法(mm)高さ:153●有効内寸(mm)間口:414●有効内寸(mm)奥行:314●有効内寸(mm)高さ:138●適用カード差し(別売):A85●出荷単位(個):5●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278850 アズワン品番65-8993-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする