セキスイ
セキスイの 収納・設備・保管・運搬用品
セキスイの 薬品保管庫
セキスイの 薬用コンテナー/トレー
セキスイコンテナ Tシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3個)
注文コード
68959268
品番
CT40G
参考基準価格(税別)
¥21,690
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
工業用から食品まで様々な場面で使用されているマルチタイプです。スタッキング(積み重ね)できます。
仕様
●色:グリーン●容量(L):40●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:368●外形寸法(mm)高さ:305●有効内寸(mm)間口:412●有効内寸(mm)奥行:312●有効内寸(mm)高さ:290●適合フタ(別売):1CTF0●適用カード差し(別売):A85●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278898
アズワン品番
65-8993-98