仕様コイル仕様:(-) 標準、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径(03) 3/8 サブプレート付
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(N) NPT
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロットmm
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形