婦人 7分袖ワンタッチシャツ ペールライラック L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68959750 品番HW1134
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

制菌加工、乾燥機対応

材質【本体】綿85%、ポリウレタン15%【レース部】ナイロン、ポリウレタン ペールライラック
注意
※愛情らくらく:実際に介護士の方にお話しを聞いて、介護や入院、診察など、様々なシーンを想定し、着る人・使う人のことを考えてつくられました。前開き部分はストレッチレースがあしらわれており、華やかなデザインです。後ろの裾を長めにしているので、しゃがんだときも背中が見えにくくゆったりと着用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする