YICHITA
YICHITAの 手袋・マスク・感染予防
YICHITAの マスク 医療・検査用
折り畳み式弁付きN95マスク 25枚×36箱入 YQD960シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(36箱×25枚)
注文コード
68959794
品番
YQD960B
参考基準価格(税別)
¥201,600
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
NIOSH認証
ASTM F2100-19 Level2
口紅がつきにくい
息がしやすい
メガネが曇らない
やわらかい 快適立体マスク
仕様
●マスクサイズ:115×160mm(±5mm)●素材●▼本体・フィルタ部外層:PPスパンボンド不織布●▼フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布●▼中層:PPニードルパンチ不織布●▼内層:PPスパンボンド不織布●▼紐部:ポリウレタン●▼ノーズクランプ部:鉄、ポリプロピレン●黒色
アズワン品番
65-9030-37