仕様コイル仕様:(-) 標準、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径(04) 1/2 サブプレート付
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロットmm
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式