仕様コイル仕様:(-) 標準、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径(04) 1/2 サブプレート付
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
ねじの種類(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロットmm
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式