曜日別特売
SY9240-3H-04N SY9_40 - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68960073

SY9_40 - ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(04) 1/2 サブプレート付切換方式(2) 2位置ダブル注文コード68960073品番SY9240-3H-04N
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様コイル仕様:(-) 標準、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-、リード線取出し方法:(H) グロメット, リード線長さ600mmリード線取出方法(H) グロメット, リード線長さ600mm切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径(04) 1/2 サブプレート付定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットmmマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする