サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンボックス#24B-2 20142100シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68961009
品番
20142100CL202
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):15.6●材質:PP●外寸法(mm):424×292×168●有効内寸法(mm):375×255×152
アズワン品番
65-9011-81