ケアシルボトル450 40°曲がり 示温シール付 L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68961071 品番OSB-1L
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

2種類(シャワー、ストレート)
の水流

材質

頭部:PP,シリコン
ボトル部:PE
示温シール:PE
寸法(mm)Φ63×224 容量(mL)450 耐熱温度(℃)80
注意
※おしり洗浄ボトルなら、ケアシル
※軟らかいボトル本体軟らかいボトル素材を使用しています。ボトル本体のプッシュが軟らかく手の握力負担が少ない製品です。
※倒してもこぼれない逆止弁を内蔵しているので、倒れてもお湯がこぼれません。必要な量のお湯だけ吐出できますので非常に便利な製品です。
※適温を表示適温が識別できる機能を搭載しています。冷めたお湯が一目でわかりますので、ヒヤッと驚かせることがありません。
※2種類の水流シャワー水流とストレート水流の切り替えができます。お湯の出方が滑らかで人にやさしい製品です。
※40℃前後でラベルが変色青→ピンク
※示温表示は、高温でもピンク色のままです。高温水をボトルに入れないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする