65867 インナーシート 120cc ケース 王子ネピア 68961177

インナーシート 120cc ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(18袋)注文コード68961177品番65867
参考基準価格(税別)¥17,208販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アウターに響かない超うすポリマーシート

寸法(mm)薄さ:2.5寸法(幅W×長さL)(cm)13×29吸収量(mL)120
注意
※超うすでも、続くサラサラのインナーシートSARAStyleに、 吸水後も弱酸性が続く表面シートを採用。アウターに響かずニオイも抑え、女性に軽快な日々をお届けします。尿モレが気にならない毎日を、あなたへ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする