WAVIT Plus ウェイビットプラス WAP22 40S 濃紺チェック 40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68962227 品番WAP22-40S
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥159,800
販売価格(税別) 非課税商品
159,800

介助者も操作しやすい多機能モデル

材質シート:ポリエステル 寸法(mm)全幅:585、全高:890、全長:990 質量(kg)14.2 濃紺チェック
注意
※介助者も操作しやすいことを考えた多機能モデルつまむレバーから握るレバーへ(従来の指で操作するレバーと違い、手全体を使った操作にすることで力の弱い方でも利用しやすいレバーになりました。)
※握りやすいレバー形状操作部を認識しやすい様、レバーをカラーリングしました。また、指をかける箇所には凹凸をつけて握りやすい設計としました。
※スイングイン・アウト式フット・レッグサポート(着脱可能)フット・レッグサポートを内側へ格納・外側へ開放が可能な上、握りながら真上に引き抜いて着脱することができます。スペースがない場所に適しています。独自の曲線フレーム(3つの曲線パイプが身体のラインにフィット。長時間乗っていても疲れにくい。)
※前ズレを抑制するフレーム形状波状になったフレームで身体をしっかり支えるため、クッションを敷いたり張り調整をしなくても乗り心地良好です。車輪22インチソフトタイヤ(軽量)仕様中床 キャスタ 6インチバックサポート:背折れ式アームサポート:跳ね上げ式介助用ブレーキ:ドラム式手動車いす 100kg 使用者最大体重(載積物含む)シート幅:400mm前座高:445mm後座高:410mmフットサポート・シート間距離:360mm〜アームサポート高:230mmシート奥行:400mmバックサポート高:455mm折りたたみ時:全幅340mm×全高675mm×全長710mm自走用(介助兼用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする