松永製作所
松永製作所の 車イス
松永製作所の 本体 車イス
ネクストコア2 アジャスト 自走式 M 16グリーン 40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68962288
品番
NEXT2-51B
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥209,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
209,800
バスケットに入れる
自然といい姿勢で座りやすい、自然体ですごせる心地よさ
色
M-16グリーン
寸法(cm)
座幅:40、前高90.5×全長97×全幅56、シート奥行:38、前座高:43、フット長:32〜41、耐荷重:100kg
注意
※〇ナチュラル・バランス=自然に快適な姿勢で座りやすい構造〇骨盤を起こしやすい座面の角度、骨盤を奥まで入れやすい座面奥行調整〇背中を全体を支えやすい背もたれ形状で、長時間のご利用も快適です。〇新3D立体スリングシート