ネクストコア2 アジャスト 自走式 M 17オークル 42

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68962315 品番NEXT2-51B
参考基準価格(税別)¥217,000 販売価格(税込) ¥209,800
販売価格(税別) 非課税商品
209,800

自然といい姿勢で座りやすい、自然体ですごせる心地よさ

M-17オークル 寸法(cm)座幅:42、前高90.5×全長97×全幅58、シート奥行:38、前座高:43、フット長:32〜41、耐荷重:100kg
注意
※〇ナチュラル・バランス=自然に快適な姿勢で座りやすい構造〇骨盤を起こしやすい座面の角度、骨盤を奥まで入れやすい座面奥行調整〇背中を全体を支えやすい背もたれ形状で、長時間のご利用も快適です。〇新3D立体スリングシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする