マキテック
マキテックの 車イス
マキテックの 本体 車イス
多機能車いす カラーズ 介助型 ライトグレー 40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68962419
品番
KC-4LG(40)
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥129,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
129,800
バスケットに入れる
乗り心地抜群のカラーズ
色
ライトグレー
耐荷重(kg)
100
寸法(cm)
W61×D98×H92、折りたたみサイズ:W32×D92×H70、前座高:43、後座高:41、座面幅:40、座面奥行:40、バックサポート高:クッション有40cm クッション無45.5、アームサポート高:クッション有20cm クッション無26、車輪:(前輪)6インチ、(後輪)16インチ
主材質
フレーム:アルミ、キャスター:PU、シート:ポリエステル、クッション:ポリエステル
注意
※肘掛けを跳ね上げるとベッドなどへの横の以上がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので、車いすからの乗り降りをより楽に行うことが出来ます。