シン・ウルトラシリーズ 自走用 低座面 NA SU7・Lo カキチャ(柿茶)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68962498 品番NA-SU7・Lo
参考基準価格(税別)¥249,500 販売価格(税込) ¥239,800
販売価格(税別) 非課税商品
239,800

工具なしで簡単に座シート幅調整可能

カキチャ(柿茶) サイズ(cm)シート幅:38〜42前座高:36・38・40
注意
※工具なしでシート幅が調整でき、小柄な体格のご利用者様に幅広く対応します。〇フロントワイドフレーム〇スリム&コンパクト〇握りやすい上下波形のハンドリム〇立体形状のソフトアームサポートパッド〇アームサポート高調整〇駐車ブレーキレバー長の調整が可能〇スイングイン・アウト機能〇フットサポート高さの調整が可能〇フットサポート角度の調節が可能〇介助ブレーキ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする