J-302 G style車いす 高機能介助型 ブルー ジーピー[介護用品] 68962525

G style車いす 高機能介助型 ブルー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード68962525品番J-302
参考基準価格(税別)¥90,500販売価格(税込)¥89,980
販売価格(税別)非課税商品
89,980

ご好評の G style 車いすに高機能タイプを追加

材質フレーム:アルミシート:ナイロンブルー寸法サイズ:全幅61×全長96×全高88cm折りたたみ時サイズ:全幅28.5×全長71(フットサポート取外し時)×全高65cm耐荷重:100kgキャスター:6インチ前座高:44cm後座高:41cm座幅:40cm座奥:40cm背シート高:38cm肘高:21cm車輪:22インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする