※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電容量式電磁流量センサ WFC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68962696 品番WFC-150-10A-PV-B
参考基準価格(税別)¥74,140 販売価格(税込) ¥73,965
販売価格(税別)
67,241
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る
種類電子式フロースセンサ 電源(V)スイッチ出力設定時:DC24、IO-Link設定時:DC20〜30 センサータイプ流量センサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする